› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PLAFONIERA LED TARA Q 400X400 35W BIANCO AMBIENTI INTERNI

Cod. Rexel L18328
Cod. Produttore 8328
Cod. EAN 8056534959781

Informazioni principali

  • Potenza: 31W
  • Dimensioni: 400x400 mm
  • Colore: Bianco Ragg
  • Serie: TARA Q
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Plafoniera
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

TARA Q PLAF.D400X400 35W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TARA Q PLAF.D400X400 35W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PLAFONIERA LED TARA Q 400X400 35W BIANCO AMBIENTI INTERNI