› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED stagna MINI-ALUX 10 64W AC L1505 DALI vetro IP protezione industriale terziario

Cod. Rexel L184426N60
Cod. Produttore 84426N60
Cod. EAN 8033913532612

Informazioni principali

  • Potenza: 64W
  • Tensione: 150-500V AC
  • Grado protezione: IP stagna
  • Tipo luce: LED
  • Controllo: DALI integrato
  • Materiale: Vetro
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Serie: MINI-ALUX 10

Descrizione del prodotto

MINI-ALUX 10 64WAC L1505 DALI GLASSLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: MINI-ALUX 10 64WAC L1505 DALI GLASSLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera LED stagna MINI-ALUX 10 64W AC L1505 DALI vetro IP protezione industriale terziario