› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED ROLLIP60-MS 15 530x530 mm CRI90 Efficienza Energetica Interni

Cod. Rexel L165537W
Cod. Produttore 65537W
Cod. EAN 8033913446247

Informazioni principali

  • Dimensioni: 530x530 mm
  • Potenza: 15 W
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Serie: ROLLIP60-MS
  • Tipo luce: LED
  • Materiale: Alluminio
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione professionale

Descrizione del prodotto

ROLLIP60-MS 15 530X530+AL.CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP60-MS 15 530X530+AL.CRI90 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED ROLLIP60-MS 15 530x530 mm CRI90 Efficienza Energetica Interni