› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED ROLLIP60 32W 530x530mm 40W DALI CRI90 alta efficienza illuminazione tecnica

Cod. Rexel L183649W
Cod. Produttore 83649W
Cod. EAN 8033913456307

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Dimensioni: 530x530 mm
  • Tecnologia: LED
  • Indice resa colori: C90
  • Controllo: DALI
  • Serie: ROLLIP60
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ROLLIP60 32 530X530 40W DALI C90 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ROLLIP60 32 530X530 40W DALI C90 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED ROLLIP60 32W 530x530mm 40W DALI CRI90 alta efficienza illuminazione tecnica