› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED rettangolare 20W 4000K luce bianca neutra per ambienti lavoro e commerciali

Cod. Rexel L18259N
Cod. Produttore 8259N
Cod. EAN 8056534957633

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Temperatura: 4000K
  • Colore luce: Bianco neutro
  • Design: Rettangolare
  • Efficienza: LED alta qualità
  • Durata: Materiali resistenti
  • Applicazione: Uffici e negozi
  • Serie: L18259N

Descrizione del prodotto

Scopri la versatilità del BOX PLAF.RETT.LED da 20W, un'illuminazione a LED di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze moderne. Con una potenza di 20W e una temperatura di colore di 4000K, questa plafoniera offre una luce bianca neutra ideale per ambienti di lavoro e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il design rettangolare si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendola una scelta elegante e funzionale. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo. È la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna, funzionale e dal design accattivante. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del BOX PLAF.RETT.LED da 20W, un'illuminazione a LED di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze moderne. Con una potenza di 20W e una temperatura di colore di 4000K, questa plafoniera offre una luce bianca neutra ideale per ambienti di lavoro e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il design rettangolare si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendola una scelta elegante e funzionale. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo. È la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna, funzionale e dal design accattivante.
Plafoniera LED rettangolare 20W 4000K luce bianca neutra per ambienti lavoro e commerciali