› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED rettangolare 11W 4000K luce naturale per interni

Cod. Rexel L17809N
Cod. Produttore 7809N
Cod. EAN 8056534947313

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Plafoniera rettangolare
  • Serie: MY WHITE
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Uso: Interno

Descrizione del prodotto

MY WHITE PLAF.RETT(S) 11W PN 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MY WHITE PLAF.RETT(S) 11W PN 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED rettangolare 11W 4000K luce naturale per interni