› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED OPTUS-EX1 18W 1L illuminazione bilanciata per uffici e spazi commerciali

Cod. Rexel L181661N30
Cod. Produttore 81661N30
Cod. EAN 8033913123377

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tecnologia: illuminazione bilanciata
  • Applicazione: ambienti di lavoro
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Dimensioni: compatte
  • Finitura: elegante e moderna
  • Serie: OPTUS-EX1
  • Qualità luce: uniforme e alta

Descrizione del prodotto

Il prodotto OPTUS-EX1 11 1L 18W BALANCE S/AL.BG rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 18W, questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione bilanciata, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro o spazi commerciali. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza, mentre le dimensioni compatte facilitano l'installazione in vari contesti. La tecnologia avanzata utilizzata nella progettazione di questo prodotto assicura un'illuminazione uniforme e di alta qualità, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole e produttiva. La finitura elegante e moderna si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con OPTUS-EX1, la qualità dell'illuminazione è sempre garantita. Descrizione del produttore: Il prodotto OPTUS-EX1 11 1L 18W BALANCE S/AL.BG rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 18W, questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione bilanciata, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro o spazi commerciali. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza, mentre le dimensioni compatte facilitano l'installazione in vari contesti. La tecnologia avanzata utilizzata nella progettazione di questo prodotto assicura un'illuminazione uniforme e di alta qualità, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole e produttiva. La finitura elegante e moderna si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con OPTUS-EX1, la qualità dell'illuminazione è sempre garantita.
Plafoniera LED OPTUS-EX1 18W 1L illuminazione bilanciata per uffici e spazi commerciali