› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED OH-C D140 20W Bianco Caldo Interni Efficienza Energetica

Cod. Rexel L110115
Cod. Produttore 10115
Cod. EAN 8056534961999

Informazioni principali

  • Potenza: LED
  • Colore luce: Bianco
  • Serie: OH -C
  • Dimensioni: D140
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Versatile
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

OH -C D140 LED W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: OH -C D140 LED W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED OH-C D140 20W Bianco Caldo Interni Efficienza Energetica