› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED MR.MAGOO D760 32W 3000K luce calda per uffici e negozi

Cod. Rexel L18008
Cod. Produttore 8008
Cod. EAN 8056534774155

Informazioni principali

  • Potenza: 32W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Efficienza energetica: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: D760

Descrizione del prodotto

Il plafoniera a LED MR.MAGOO D760 rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e altamente efficiente, con una potenza di 32W. Questo apparecchio è progettato per fornire una luce brillante e uniforme, ideale per ambienti interni come uffici, negozi e spazi commerciali. La sua tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi di elettricità e migliorare l'efficienza energetica. La struttura del plafoniera è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per ogni esigenza di illuminazione. Inoltre, il MR.MAGOO D760 è progettato per un'installazione semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo e risorse. Con un'illuminazione di qualità superiore e un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questa plafoniera LED è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un design accattivante. Descrizione del produttore: Il plafoniera a LED MR.MAGOO D760 rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e altamente efficiente, con una potenza di 32W. Questo apparecchio è progettato per fornire una luce brillante e uniforme, ideale per ambienti interni come uffici, negozi e spazi commerciali. La sua tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi di elettricità e migliorare l'efficienza energetica. La struttura del plafoniera è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per ogni esigenza di illuminazione. Inoltre, il MR.MAGOO D760 è progettato per un'installazione semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo e risorse. Con un'illuminazione di qualità superiore e un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questa plafoniera LED è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un design accattivante.
Plafoniera LED MR.MAGOO D760 32W 3000K luce calda per uffici e negozi