› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED MR.MAGOO D500 23W 4000K luce bianca naturale per ambienti lavoro e commerciali

Cod. Rexel L18006N
Cod. Produttore 8006N
Cod. EAN 8056534947245

Informazioni principali

  • Potenza: 23W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca naturale
  • Efficienza: LED
  • Durata: Lunga vita utile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: MR.MAGOO D500
  • Uso: Interni commerciali

Descrizione del prodotto

Il plafoniera a LED MR.MAGOO D500 è una soluzione di illuminazione versatile ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 23W e una temperatura di colore di 4000K, questa plafoniera garantisce una luce bianca naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione assicura durata e robustezza nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendo questo prodotto non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Grazie alla tecnologia LED, offre un notevole risparmio energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La plafoniera MR.MAGOO D500 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e sostenibile. Descrizione del produttore: Il plafoniera a LED MR.MAGOO D500 è una soluzione di illuminazione versatile ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 23W e una temperatura di colore di 4000K, questa plafoniera garantisce una luce bianca naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione assicura durata e robustezza nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendo questo prodotto non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Grazie alla tecnologia LED, offre un notevole risparmio energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La plafoniera MR.MAGOO D500 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e sostenibile.
Plafoniera LED MR.MAGOO D500 23W 4000K luce bianca naturale per ambienti lavoro e commerciali