› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED MR.MAGOO D1150 96W 4000K luce bianca neutra per uffici e spazi commerciali

Cod. Rexel L17789N
Cod. Produttore 7789N
Cod. EAN 8056534947221

Informazioni principali

  • Potenza: 96W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo illuminazione: LED
  • Applicazione: Uffici e spazi commerciali
  • Design: Elegante e discreto
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: MR.MAGOO D1150

Descrizione del prodotto

Il plafoniera MR.MAGOO D1150 è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e residenziali. Con una potenza di 96W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa plafoniera è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua forma elegante e discreta la rende facilmente integrabile in diversi stili di arredamento, mentre la tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico. Ideale per uffici, sale riunioni e spazi commerciali, il plafoniera MR.MAGOO D1150 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e design contemporaneo. Descrizione del produttore: Il plafoniera MR.MAGOO D1150 è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e residenziali. Con una potenza di 96W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa plafoniera è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua forma elegante e discreta la rende facilmente integrabile in diversi stili di arredamento, mentre la tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico. Ideale per uffici, sale riunioni e spazi commerciali, il plafoniera MR.MAGOO D1150 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e design contemporaneo.
Plafoniera LED MR.MAGOO D1150 96W 4000K luce bianca neutra per uffici e spazi commerciali