› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED MINI-ALUX 10 64W AC L1505 DALI vetro IP alta protezione ambienti industriali e terziario

Cod. Rexel L184426N00
Cod. Produttore 84426N00
Cod. EAN 8033913532582

Informazioni principali

  • Potenza: 64W AC
  • Serie: MINI-ALUX 10
  • Tipo: Plafoniera stagna LED
  • Grado protezione: IP alto
  • Applicazioni: industriale e terziario
  • Controllo: DALI
  • Materiale: Glass
  • Lunghezza: 1505 mm

Descrizione del prodotto

MINI-ALUX 10 64WAC L1505 DALI GLASSLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: MINI-ALUX 10 64WAC L1505 DALI GLASSLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera LED MINI-ALUX 10 64W AC L1505 DALI vetro IP alta protezione ambienti industriali e terziario