› Illuminazione

Plafoniera LED IRIS67 30W diametro 100mm alluminio satinato per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L184546W85
Cod. Produttore 84546W85
Cod. EAN 8033913542383

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Diametro: 100 mm
  • Serie: IRIS67
  • Alimentazione: 1L
  • Materiale: Alluminio
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

IRIS67 17 1L 30W D.100 S/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: IRIS67 17 1L 30W D.100 S/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED IRIS67 30W diametro 100mm alluminio satinato per illuminazione efficiente