› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED IRIS67 13W diametro 60mm per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L184541W85
Cod. Produttore 84541W85
Cod. EAN 8033913509614

Informazioni principali

  • Potenza: 13W
  • Diametro: 60 mm
  • Serie: IRIS67
  • Tipo: 1L
  • Materiale: Alluminio
  • Illuminazione: LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore: NG

Descrizione del prodotto

IRIS67 15 1L 13W D.60 S/AL.NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: IRIS67 15 1L 13W D.60 S/AL.NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED IRIS67 13W diametro 60mm per illuminazione efficiente e versatile