› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED DIRIGO alluminio 2 metri grigio goffrato illuminazione efficiente

Cod. Rexel L164646
Cod. Produttore 64646
Cod. EAN 8056534951020

Informazioni principali

  • Serie: DIRIGO
  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 2 metri
  • Finitura: Goffrata
  • Colore: Grigio 9006
  • Tipo: Slave
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

DIRIGO ALU.L.2M SLAVE GR.9006 GOFFRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIRIGO ALU.L.2M SLAVE GR.9006 GOFFRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED DIRIGO alluminio 2 metri grigio goffrato illuminazione efficiente