› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED DINAMIC 21W IP44 resistente umidità polvere per interni ed esterni

Cod. Rexel L17786
Cod. Produttore 7786
Cod. EAN 8056534590144

Informazioni principali

  • Potenza: 21W
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo luce: LED
  • Uso: Interno/Esterno
  • Consumo: Efficienza elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DINAMIC
  • Emissione: Luce uniforme

Descrizione del prodotto

Il plafoniera DINAMIC PLAF.(M)LED IP44 21W B.CA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e sicura. Con un design elegante e moderno, è ideale per ambienti interni ed esterni, grazie al suo grado di protezione IP44, che lo rende resistente all'umidità e alla polvere. Questa plafoniera LED consuma solo 21 watt, offrendo un'illuminazione potente senza compromettere l'efficienza energetica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici. La luce emessa è uniforme e luminosa, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali in qualsiasi spazio. Con la sua versatilità e prestazioni elevate, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il plafoniera DINAMIC PLAF.(M)LED IP44 21W B.CA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e sicura. Con un design elegante e moderno, è ideale per ambienti interni ed esterni, grazie al suo grado di protezione IP44, che lo rende resistente all'umidità e alla polvere. Questa plafoniera LED consuma solo 21 watt, offrendo un'illuminazione potente senza compromettere l'efficienza energetica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici. La luce emessa è uniforme e luminosa, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali in qualsiasi spazio. Con la sua versatilità e prestazioni elevate, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante.
Plafoniera LED DINAMIC 21W IP44 resistente umidità polvere per interni ed esterni