› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED CHOBIN65 1x4W bianco, illuminazione efficiente per interni

Cod. Rexel L18321
Cod. Produttore 8321
Cod. EAN 8033913032662

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Tensione: non specificata
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Plafoniera
  • Serie: CHOBIN65
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

CHOBIN65 PLAF.1X4W B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CHOBIN65 PLAF.1X4W B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED CHOBIN65 1x4W bianco, illuminazione efficiente per interni