› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi per Macchine Utensili

PLAFONIERA LED 40W 24V CC EMISSIONE

Cod. Rexel RMPSLED40W24VCC
Cod. Produttore PSLED40W-24VCC

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione: 24V CC
  • Tipo di luce: LED
  • Emissione luminosa: Uniforme
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Prolungata
  • Serie: RMPSLED

Descrizione del prodotto

La plafoniera LED a 40W per alimentazione a 24V CC offre un'illuminazione eccellente e un design moderno, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Questo prodotto è progettato per garantire un'emissione luminosa uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la plafoniera è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma aumenta anche la durata del dispositivo, rendendolo una scelta ecologica ed economica. Con un'installazione semplice e versatile, questa plafoniera si adatta facilmente a diverse configurazioni di spazio, rendendola un'ottima soluzione per chi cerca efficienza e stile. Descrizione del produttore: La plafoniera LED a 40W per alimentazione a 24V CC offre un'illuminazione eccellente e un design moderno, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Questo prodotto è progettato per garantire un'emissione luminosa uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la plafoniera è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma aumenta anche la durata del dispositivo, rendendolo una scelta ecologica ed economica. Con un'installazione semplice e versatile, questa plafoniera si adatta facilmente a diverse configurazioni di spazio, rendendola un'ottima soluzione per chi cerca efficienza e stile.
PLAFONIERA LED 40W 24V CC EMISSIONE