›

Plafoniera LED 34W diametro 650 mm finitura oro design moderno per interni

Cod. Rexel L190283
Cod. Produttore 90283
Cod. EAN 8033913024629

Informazioni principali

  • Potenza: 34W
  • Diametro: 650 mm
  • Design: moderno oro
  • Tipo luce: LED
  • Uso: interni
  • Efficienza: risparmio energia
  • Serie: HORIZON
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera LED da 34W con design moderno e finitura oro, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e raffinata. La sorgente luminosa a LED garantisce un'illuminazione uniforme e a risparmio energetico, mentre la struttura compatta con diametro di 650 mm si adatta facilmente a diversi spazi. Questo apparecchio è progettato per offrire durata e performance elevate, combinando funzionalità e stile in un unico elemento d'arredo luminoso.
Plafoniera LED 34W diametro 650 mm finitura oro design moderno per interni