› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED 32W 4000K luce bianca neutra per ambienti lavoro e commerciali

Cod. Rexel L18008N
Cod. Produttore 8008N
Cod. EAN 8056534947269

Informazioni principali

  • Potenza: 32W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Tecnologia: LED
  • Design: Elegante e moderno
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Applicazione: Uffici e spazi commerciali
  • Serie: D760

Descrizione del prodotto

Il plafoniera a LED MR.MAGOO D760 è un'illuminazione versatile ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con un consumo energetico ridotto. Con una potenza di 32W e una temperatura di colore di 4000K, questa plafoniera emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua struttura è progettata per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole. Grazie al suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile. Descrizione del produttore: Il plafoniera a LED MR.MAGOO D760 è un'illuminazione versatile ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con un consumo energetico ridotto. Con una potenza di 32W e una temperatura di colore di 4000K, questa plafoniera emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua struttura è progettata per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole. Grazie al suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile.
Plafoniera LED 32W 4000K luce bianca neutra per ambienti lavoro e commerciali