Prodotti /

Cod. Rexel
A80205002A-930-
Cod. Produttore
0205002A-930-11
Cod. EAN
8054378412639

Informazioni di prodotto

DEMO EVO3 24W FB ON/OFF
Lampada LED da 24W con interruttore on/off integrato, progettata per un'installazione semplice su diverse superfici. Include la lampada, garantendo un'illuminazione efficiente e immediata. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione pratica e funzionale. Descrizione del produttore: DEMO-EVO è l’apparecchio a plafone con ottica diffondente ad elevato indice di antiabbagliamento (UGR<16). Disponibile in quattro dimensioni, nei colori bianco e nero, ha una piacevole finitura opaca. Per aggiungere un tocco di stile personale è possibile variare il colore della cornice interna. Design: forma cilindrica, semplice ed essenziale, si integra facilmente in ogni ambiente. Versatilità: con una varietà di 4 dimensioni e 2 colori disponibili (bianco e nero), si adatta alle diverse esigenze del progetto illuminotecnico. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di negozi e aree commerciali, uffici, hotel e abitazioni private. Versioni: apparecchio disponibile a plafone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

diametro esterno

100 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

altezza/profondità

155 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 24W con interruttore on/off integrato, design essenziale, per negozi, uffici e abitazioni