› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED 1L 40W bianco Linea Light Group efficienza energetica

Cod. Rexel L18167
Cod. Produttore 8167
Cod. EAN 8056534992139

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Plafoniera 1L
  • Serie: DIPHY
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Design: Moderno
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

DIPHY PLAF.1L 40W B.CO RAG.PHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIPHY PLAF.1L 40W B.CO RAG.PHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED 1L 40W bianco Linea Light Group efficienza energetica