Prodotti /

Cod. Rexel
NF050PEL3C
Cod. Produttore
050PEL3C
Cod. EAN
8052878049256

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-240 VAC
  • Potenza: 6 W
  • Tipo di luce: LED
  • Uso: interno
  • Consumo: basso
  • Illuminazione: uniforme
  • Serie: NF050PEL3C
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Plafoniera elettrica a LED con alimentazione da 110 a 240 VAC e potenza di 6 watt, ideale per un’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per garantire una luce uniforme e duratura, si adatta perfettamente a diversi ambienti interni, offrendo una soluzione moderna e funzionale per l’illuminazione domestica o professionale. La tecnologia LED assicura un’illuminazione brillante con un ridotto impatto energetico, contribuendo a un ambiente più sostenibile.

Produttore

PLAFONIERA EL.LED 6W 110 240VAC+C7

€ 43,54 x 1 pz.
(pz.)