Prodotti /

Cod. Rexel
NF050PEL5C
Cod. Produttore
050PEL5C
Cod. EAN
8052878049270

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-240 VAC
  • Potenza: 10 watt
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Consumo: basso
  • Luce: uniforme e duratura
  • Applicazione: ambienti vari
  • Risparmio: energetico
  • Serie: NF050PEL5C
Descrizione del produttore: Plafoniera elettrica a LED con alimentazione da 110 a 240 VAC e potenza di 10 watt, ideale per un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per garantire una luce uniforme e duratura, si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo un'illuminazione moderna e funzionale. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali.

Produttore

PLAFONIERA EL.LED 10W 110 240VAC+C7

€ 52,48 x 1 pz.
(pz.)