Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPV60018840
Cod. Produttore
DPV60018840
Cod. EAN
4058075300743

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF VALUE 600 18W 4000K IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchi stagni dalla forma classica. Caratteristiche del prodotto: Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Grado di protezione: IP65. Ampiezza fascio luminoso: 115 °. Possibile cablaggio passante. Corpo in policarbonato. Vantaggi del prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

adatto per luce d’emergenza

flusso luminoso effettivo

2160 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

numero di poli

3

prodotto Sustainable

Si

Serie

DAMP PROOF VALUE

Produttore

DAMP PROOF VALUE 600 Lampada Stagna 18W 4000K IP65 Alta Efficienza per Industriali e Garage

€ 56,35 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info