› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

PLAFONIERA ATTACCO E27 COMPL. 35X16

Cod. Rexel LP5993/E27
Cod. Produttore 5993/E27
Cod. EAN 8006412599325

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x16 cm
  • Altezza: 7 cm
  • Attacco lampada: E27
  • Tipo: Plafoniera
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Uso: Interni
  • Serie: LP5993

Descrizione del prodotto

La plafoniera LP5993/E27 rappresenta una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione degli ambienti interni. Con dimensioni di 35x16 cm e un'altezza di 7 cm, questa plafoniera è progettata per adattarsi facilmente a vari stili di arredamento. La compatibilità con lampade E27 offre la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di illuminazione, garantendo così un'illuminazione personalizzabile e di qualità. Realizzata con materiali di alta qualità, la LP5993/E27 è costruita per durare nel tempo e resistere all'uso quotidiano. La sua struttura è pensata per garantire una facile installazione e manutenzione, rendendola ideale sia per ambienti domestici che commerciali. Il design elegante e discreto permette di integrarsi armoniosamente in qualsiasi spazio, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere l'estetica. Descrizione del produttore: La plafoniera LP5993/E27 rappresenta una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione degli ambienti interni. Con dimensioni di 35x16 cm e un'altezza di 7 cm, questa plafoniera è progettata per adattarsi facilmente a vari stili di arredamento. La compatibilità con lampade E27 offre la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di illuminazione, garantendo così un'illuminazione personalizzabile e di qualità. Realizzata con materiali di alta qualità, la LP5993/E27 è costruita per durare nel tempo e resistere all'uso quotidiano. La sua struttura è pensata per garantire una facile installazione e manutenzione, rendendola ideale sia per ambienti domestici che commerciali. Il design elegante e discreto permette di integrarsi armoniosamente in qualsiasi spazio, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere l'estetica.
PLAFONIERA ATTACCO E27 COMPL. 35X16