› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera ARUBA quadrata bianca 350x350 mm 19W illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel L18920
Cod. Produttore 8920
Cod. EAN 8033913149506

Informazioni principali

  • Diametro: 350 mm
  • Potenza: 19W
  • Colore: Bianco
  • Forma: Quadrata
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Interni
  • Serie: ARUBA
  • Illuminazione: Efficace e uniforme

Descrizione del prodotto

Il plafoniera ARUBA, con un diametro di 350 mm e un design elegante in bianco, è una soluzione ideale per l'illuminazione degli spazi interni. Con una potenza di 19W, questa lampada offre un'illuminazione efficace e uniforme, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua forma quadrata e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, rendendola versatile e adatta a diverse applicazioni. La plafoniera ARUBA è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile, senza compromettere l'estetica degli spazi. Fai brillare i tuoi ambienti con questa soluzione luminosa, progettata per soddisfare le esigenze moderne di illuminazione. Descrizione del produttore: Il plafoniera ARUBA, con un diametro di 350 mm e un design elegante in bianco, è una soluzione ideale per l'illuminazione degli spazi interni. Con una potenza di 19W, questa lampada offre un'illuminazione efficace e uniforme, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua forma quadrata e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, rendendola versatile e adatta a diverse applicazioni. La plafoniera ARUBA è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile, senza compromettere l'estetica degli spazi. Fai brillare i tuoi ambienti con questa soluzione luminosa, progettata per soddisfare le esigenze moderne di illuminazione.
Plafoniera ARUBA quadrata bianca 350x350 mm 19W illuminazione interna efficiente