Prodotti /

Cod. Rexel
A80254013A83011
Cod. Produttore
0254013A-830-11
Cod. EAN
8054378420153

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PLAFONE RIFL 14W WB ON/OFF
Plafone riflettore PIXOL110 da 14 watt con lampada inclusa, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per installazioni su diverse superfici, offre un design funzionale e compatto adatto a molteplici ambienti elettrici. La tecnologia integrata assicura un controllo semplice tramite interruttore on/off, rendendo questo plafone una soluzione pratica e versatile per l'illuminazione interna. Descrizione del produttore: PIXOL110 è l'apparecchio a plafone per illuminazione di interni e di esterni, dal design compatto e moderno, concepito per architetture di ampio respiro, che necessitano di una illuminazione potente ma anche discreta e rilassante. Design compatto e minimal, che si adatta a diversi ambienti sia interni che esterni; struttura resistente e robusta. Versatilità: la varietà di ottiche e di temperature colore garantisce la massima personalizzazione degli effetti di luce. Applicazioni: illuminazione di negozi, hotel, aree espositive, retail e porticati. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. PIXOL fa parte di una serie di prodotti coordinati tra di loro che comprende: apparecchi a plafone, apparecchi per facciate, paletti luminosi e proiettori per esterno.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafone LED PIXOL110 14W riflettore bianco versatile per interni ed esterni