› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafone LED MR.MAGOO D500 23W 3000K luce calda illuminazione interna residenziale e commerciale

Cod. Rexel L18006
Cod. Produttore 8006
Cod. EAN 8056534774131

Informazioni principali

  • Potenza: 23W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: LED
  • Grado protezione: non specificato
  • Installazione: facile
  • Design: moderno ed elegante
  • Durata: lunga
  • Serie: MR.MAGOO D500

Descrizione del prodotto

Il plafone LED MR.MAGOO D500 da 23W rappresenta una soluzione innovativa e altamente efficiente per l'illuminazione degli spazi interni. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua potenza di 23W garantisce un'illuminazione brillante, riducendo al contempo il consumo energetico rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza. Realizzato con materiali di alta qualità, il MR.MAGOO D500 è caratterizzato da un design elegante e moderno, che si integra perfettamente in qualsiasi stile di arredamento. La tecnologia LED non solo assicura una lunga durata, ma contribuisce anche a una significativa riduzione dei costi energetici. Inoltre, il grado di protezione garantisce sicurezza e affidabilità, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti. Con il suo profilo sottile e la facilità di installazione, il plafone LED MR.MAGOO D500 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile. Descrizione del produttore: Il plafone LED MR.MAGOO D500 da 23W rappresenta una soluzione innovativa e altamente efficiente per l'illuminazione degli spazi interni. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua potenza di 23W garantisce un'illuminazione brillante, riducendo al contempo il consumo energetico rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza. Realizzato con materiali di alta qualità, il MR.MAGOO D500 è caratterizzato da un design elegante e moderno, che si integra perfettamente in qualsiasi stile di arredamento. La tecnologia LED non solo assicura una lunga durata, ma contribuisce anche a una significativa riduzione dei costi energetici. Inoltre, il grado di protezione garantisce sicurezza e affidabilità, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti. Con il suo profilo sottile e la facilità di installazione, il plafone LED MR.MAGOO D500 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile.
Plafone LED MR.MAGOO D500 23W 3000K luce calda illuminazione interna residenziale e commerciale