Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4B.BV.4M.BN
Cod. Produttore
4B.BV.4M.BN
Cod. EAN
8053839322975

Informazioni di prodotto

Placca 4 Moduli Plana Arkè Eikon Libero Bianca
Descrizione del produttore: Placca 4 Moduli Plana Arkè Eikon Libero Bianca Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco

colore

Bianco

larghezza

150 mm

senza alogeni

altezza

95 mm

profondità

10,4 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

150 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 4 moduli piatta Arkè Eikon Libero plastica bianca per impianti elettrici