›

Placca 3 moduli piatta Arkè Eikon Libero nero plastica

Cod. Rexel FD4B.BV.3M.NR
Cod. Produttore 4B.BV.3M.NR
Cod. EAN 8053839322883

Informazioni principali

  • Serie: Arkè Eikon
  • Numero moduli: 3
  • Tipo: Placca Plana
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Nero
  • Finitura: Libero
  • Unità: 1

Descrizione del prodotto

Placca a 3 moduli di colore nero, caratterizzata da un design moderno e raffinato con finitura lucida. Realizzata per l'installazione verticale, questa placca è ideale per completare impianti elettrici con un tocco di eleganza e funzionalità. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre la superficie liscia facilita la pulizia e la manutenzione. Perfetta per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un elemento estetico di qualità senza rinunciare alla praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 Moduli Plana Arkè Eikon Libero Nero Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

126 mm

senza alogeni

altezza

95 mm

profondità

10,4 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

126 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Placca 3 moduli piatta Arkè Eikon Libero nero plastica