Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006301593
Cod. Produttore
2CKA006300A1593
Cod. EAN
4011395231326

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 4 canali touch
  • Integrazione: sensore temperatura
  • Bus KNX integrato
  • Funzioni: commutazione, dimmer
  • Illuminazione: colori funzione
  • Terminale bus incluso
  • Numero abbonati bus: 1
  • Serie: 6127/02

Documentazione tecnica

Elemento di comando touch a 4 canali con placca in vetro temperato di colore chiaro, progettato per l'integrazione in sistemi bus EIB/KNX. Offre un controllo intuitivo e funzionale per l'accensione e la regolazione di apparecchiature elettriche come lampade da soffitto e tapparelle. Il dispositivo include protezione contro il furto e lo smontaggio, garantendo sicurezza nell'installazione. La superficie liscia e i simboli retroilluminati facilitano l'uso anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo elemento di comando è conforme alle direttive europee EMC, bassa tensione e RoHS, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

4

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

6127 02

Produttore

ABB

Placca touch 4 canali con sensore temperatura per KNX edificio