Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006301541
Cod. Produttore
2CKA006300A1541
Cod. EAN
4011395230756

Informazioni di prodotto

Control element 4g.

Documentazione tecnica

La placca touch TB/U4.4.1-CG è un dispositivo elegante e funzionale progettato per il controllo di quattro canali. Compatibile con il sistema bus EIB/KNX, integra un accoppiamento bus incluso e offre protezione contro furto e smontaggio. La superficie touch permette un comando intuitivo e preciso di luci e tapparelle, garantendo un’esperienza di gestione domotica avanzata e affidabile. La placca si distingue per il design moderno e la facilità di montaggio, rappresentando una soluzione ideale per l’automazione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

4

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

6125 02

Produttore

ABB

Placca touch 4 canali con sensore temperatura KNX per domotica