Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006301539
Cod. Produttore
2CKA006300A1539
Cod. EAN
4011395230732

Informazioni di prodotto

  • Funzione: switching/dimming
  • Canali: 2
  • Bus: KNX integrato
  • Elemento multifunzione configurabile
  • Sensore temperatura integrato
  • Supporto colori innovativi KNX
  • Numero abbonati bus: 1
  • Serie: 6126/01

Documentazione tecnica

Placca touch a due canali per il controllo di tapparelle, dotata di sistema bus EIB/KNX con accoppiamento bus incluso. Il design moderno e minimale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'interfaccia intuitiva per la gestione automatizzata delle tapparelle. Il dispositivo è protetto contro il furto e lo smontaggio, garantendo sicurezza e affidabilità. Conforme alle normative europee EMC, bassa tensione e RoHS, assicura elevati standard di qualità e rispetto ambientale. Ideale per impianti elettrici domotici, combina funzionalità avanzate e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

2

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

6126 01

Produttore

ABB

Placca touch 2 canali con sensore temperatura per controllo KNX