Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006301579
Cod. Produttore
2CKA006300A1579
Cod. EAN
4011395231166

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 2 canali touch
  • Elemento multifunzione
  • Con sensore temperatura integrato
  • Supporto funzioni KNX
  • Colore indicatore: giallo, blu, arancio
  • Connessione bus inclusa
  • Numero iscritti bus: 1
  • Serie: 6128/28

Documentazione tecnica

Placca touch a due canali progettata per il controllo delle tapparelle, con sistema bus EIB/KNX integrato e accoppiamento bus incluso. Il dispositivo offre protezione contro il furto e lo smontaggio, garantendo sicurezza e affidabilità nell’installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per un design moderno e minimale, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La compatibilità con sistemi bus standard e l’assenza di sostanze pericolose conformi alle direttive RoHS assicurano prestazioni elevate e rispetto delle normative europee. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

2

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

6128 28

Produttore

ABB

Placca touch 2 canali con sensore temperatura KNX per automazione edificio