Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX133N
Cod. Produttore
133N
Cod. EAN
8013406217707

Informazioni di prodotto

Placca suppl. 3M 3 cartelli alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 13+13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

391 mm

profondità

22 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Placca suppl. 3M 3 cartelli alluminio

€ 315,52 x 1 pz.