Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX123N
Cod. Produttore
123N
Cod. EAN
8013406199195

Informazioni di prodotto

Placca suppl. 3M 3 cartelli acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 15+15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

395 mm

profondità

22 mm

numero di unità

3

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca suppl. 3M 3 cartelli acciaio