Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1372
Cod. Produttore
1372
Cod. EAN
8013406217660

Informazioni di prodotto

Placca suppl. 3M 12 tasti alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca supplementare 3 moduli con 12 tasti, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

391 mm

profondità

22 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Placca suppl. 3M 12 tasti alluminio