Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1358
Cod. Produttore
1358
Cod. EAN
8013406217646

Informazioni di prodotto

Placca suppl. 2M 8 tasti alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

277 mm

profondità

22 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Placca suppl. 2M 8 tasti alluminio