Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX122N/35
Cod. Produttore
122N/35
Cod. EAN
8013406265166

Informazioni di prodotto

Placca suppl. 2M 2 cartelli grigio sablé

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli, grigio sablé

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

280 mm

profondità

22 mm

numero di unità

2

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca suppl. 2M 2 cartelli grigio sablé