Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX132N
Cod. Produttore
132N
Cod. EAN
8013406217691

Informazioni di prodotto

Placca supplementare progettata per facilitare l'installazione e migliorare la funzionalità del sistema di interfono.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all'uso
  • Materiali resistenti e di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione integrata per una migliore visibilità dei cartelli
  • Design elegante in alluminio anodizzato elettrolucidato
  • Possibilità di personalizzazione con 13+13 nomi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

277 mm

profondità

22 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Placca suppl. 2M 2 cartelli alluminio

€ 228,34 x 1 pz.
(pz.)