Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41541
Cod. Produttore
41541
Cod. EAN
8013406310118

Informazioni di prodotto

Placca Steely 2F+ A/V tastiera acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, Steely, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

altezza

299,5 mm

profondità

7,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

PLACCA STEELY 2F+ A/V TASTIERA ACCI