Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ0400BL
Cod. Produttore
Z0400BL
Cod. EAN
8427238230818

Informazioni di prodotto

Frame 4 modules 1-gang White - Zenit

Documentazione tecnica

Placca in policarbonato di colore blu, progettata per installazioni elettriche da 4 moduli. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione e il fissaggio di componenti elettrici, offre un design semplice e pratico, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Color: White. Material: polycarbonate Size (height x width): 85 x 139 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 4M box (107 mm screw distance): Z2474.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.4 / N2994.

colore

Bianco

larghezza

139 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

4,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

Serie

N2

Produttore

ABB

Placca policarbonato 4 moduli blu per installazioni elettriche professionali