Descrizione del prodotto
Placca in policarbonato di colore blu, progettata per garantire resistenza e durabilità nell’installazione di componenti elettrici. Questo materiale assicura elevata protezione contro urti e agenti esterni, mantenendo un aspetto estetico curato nel tempo. Ideale per utilizzi in ambito elettrico, combina funzionalità e robustezza per un’installazione sicura e affidabile. Descrizione del produttore: Color: White.
Material: polycarbonate
Size (height x width): 85 x 117 mm.
Thickness from the wall: 4,2mm.
Mounting plate code for 3M box (83,5 mm screw distance): Z2373.91.
Mounting box codes (flush / surface mounting): 499.3 / N2993.