Descrizione del prodotto
Placca in policarbonato di alta qualità, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una finitura elegante e funzionale. La sua struttura robusta assicura protezione e affidabilità, rendendola perfetta per installazioni professionali e domestiche. La superficie liscia facilita la pulizia e mantiene un aspetto curato nel tempo. Descrizione del produttore: Color: Anthracite.
Material: painted polycarbonate
Size (height x width): 85 x 117 mm.
Thickness from the wall: 4,2mm.
Mounting plate code for 3M box (83,5 mm screw distance): Z2373.91.
Mounting box codes (flush / surface mounting): 499.3 / N2993.