Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41626
Cod. Produttore
41626
Cod. EAN
8013406310064

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ A/V 6 puls. ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio video 3 moduli con 6 pulsanti, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

448,5 mm

profondità

7,5 mm

materiale

Altro

Produttore

PLACCA PATAVIUM 2F+ A/V 6 PULS. OTT