Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41623
Cod. Produttore
41623
Cod. EAN
8013406310040

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ A/V 3 puls. ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio video 2 moduli con 3 pulsanti, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

334 mm

profondità

7,5 mm

materiale

Altro

Produttore

Placca Patavium 2 moduli audio video 3 pulsanti ottone satinato per impianti elettrici