Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41632
Cod. Produttore
41632
Cod. EAN
8013406310095

Informazioni di prodotto

Placca Patavium 2F+ A/V 12 puls. ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio video 4 moduli con 12 pulsanti, Patavium, ottone satinato

tipo di montaggio

Altro

colore

Oro

altezza

563 mm

profondità

7,5 mm

materiale

Altro