Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Accessori per Automazione /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSH240745R20
Cod. Produttore
2CSH240745R2014
Cod. EAN
8012542407454

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Placca mod. chiamata rosso
  • Funzione: Controllo chiamata e domotica
  • Connessione: DIN7 per dispositivo autorizzato
  • Pulsante: Pressione sensibile e riconoscibile
  • Modalità: Data bus con pulsante disiscrizione
  • Uscite controllo: 2 per gestione luci
  • Licenze: Firmware aggiuntive per funzioni
  • Serie: Clinos

Documentazione tecnica

Placca modulare per chiamata con tasto rosso e simbolo persona, progettata per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design semplice e funzionale permette un utilizzo intuitivo, mentre la finitura bianca si integra facilmente con diversi stili di arredamento. Ideale per sistemi di segnalazione e chiamata, offre una soluzione pratica e sicura per il controllo e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Clinos Bed Unit, to provide the suitable nurse call and domotic control funct. at the patient or resident bed. Connection of a patient handset or authorised device for call initiation using the DIN7 socket. Equipped with call button with easily recognizable as well sensible pressure point is the device prepared for safe call initiation. Also equiped with call button (in data bus operating mode only) as well as to unsubscribe a connected handset. Option: Bed intercom in combination with a multifunctional patient handset for communication with nursing staff. Controlled by a superordinated room controller (IP) via the data bus (DBUS) or call input (I/O), such as a room terminal or a room electronic module. In data bus mode: connection of an ext. call unit to the call input (I/O). Handsets are monitored by the bed units according the specifications of VDE 0834 using an interactive data bus. The bed unit is equipped with 2 control outputs for managing up to 2 light sources. Additional firmware licenses required to deploy new device functionalities.

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Placca modulare chiamata tasto rosso simbolo persona per ambienti residenziali e commerciali