Descrizione del prodotto
La placca SB/U8.0.1-84 con sensore temperatura integrato è un dispositivo per il controllo e la regolazione della temperatura ambiente, progettato per il montaggio a incasso in scatole da parete. Fa parte della gamma ClimaECO e si integra con il sistema bus KNX per la gestione intelligente degli impianti elettrici. Questo prodotto supporta funzioni avanzate di regolazione della temperatura e monitoraggio ambientale, inclusa la misurazione della temperatura e, in alcune versioni, anche di CO2 e umidità relativa. È dotato di un sistema di auto-calibrazione per garantire misurazioni affidabili nel tempo. La placca dispone di LED per l'indicazione dello stato e di campi etichetta sostituibili per una facile personalizzazione. È realizzata per essere installata in ambienti asciutti, con protezione IP20, e può essere fissata con viti a testa svasata. L’installazione deve avvenire in scatole da incasso conformi alle normative DIN VDE 0606-1 e DIN 49073, con grado di protezione minimo IP3X, e per i modelli con sensore CO2 è necessario un montaggio in scatole a tenuta d’aria per evitare misurazioni errate. Il collegamento avviene tramite morsetto bus a 2 poli, con attenzione alla polarità, e il dispositivo si interfaccia con il bus KNX per la comunicazione e la gestione tramite software ETS. La placca è compatibile con sistemi di riscaldamento e raffrescamento convenzionali, inclusi ventilconvettori con attuatori fan coil, e offre un’ampia gamma di funzioni configurabili tramite parametri software.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. With integrated temperature sensor. Number of bus subscribers: 1